EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=300x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108291
Breite - 325 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081078059
Sonepar Artikelnummer
120173998
Hersteller Artikelnummer
108291
Hersteller Typ
BPZ-FPP-400/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108291
Breite:
325 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


