EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=300x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108294
Breite - 725 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081078080
Sonepar Artikelnummer
120174001
Hersteller Artikelnummer
108294
Hersteller Typ
BPZ-FPP-800/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108294
Breite:
725 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


