EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=500x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134205
Breite - 1125 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081310753
Sonepar Artikelnummer
120174852
Hersteller Artikelnummer
134205
Hersteller Typ
BPZ-FPP-1200/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
134205
Breite:
1125 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.800 kg


