EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=500x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108293
Breite - 525 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081078073
Sonepar Artikelnummer
120174000
Hersteller Artikelnummer
108293
Hersteller Typ
BPZ-FPP-600/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108293
Breite:
525 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.900 kg


