EATON - Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, HxB=500x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108295
Breite - 725 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081078097
Sonepar Artikelnummer
120174002
Hersteller Artikelnummer
108295
Hersteller Typ
BPZ-FPP-800/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
108295
Breite:
725 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


