EATON - Frontplatte NZM3 hor H=250 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172200
Breite - 500 mm
Höhe - 249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081687572
Sonepar Artikelnummer
121277472
Hersteller Artikelnummer
172200
Hersteller Typ
XMN331006CP
Hersteller Artikel Nr.:
172200
Breite:
500 mm
Höhe:
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


