Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, NZM4, 3p, Festeinbau, B=600mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, NZM4, 3p, Festeinbau, B=600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177104

  • Breite - 592 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081715473

Sonepar Artikelnummer

120508269

Hersteller Artikelnummer

177104

Hersteller Typ

XMN43F06C

Hersteller Artikel Nr.:

177104

Breite:

592 mm

Höhe:

640 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.800 kg

Frontabdeckung für NZM4, Festeinbau, 3 polig, Breite=600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial