EATON - Frontplatte RMQ, für HxB=100x400mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108372
Breite - 525 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080069
Sonepar Artikelnummer
120507265
Hersteller Artikelnummer
108372
Hersteller Typ
BPZ-FP-400/100-RMQ-W
Hersteller Artikel Nr.:
108372
Breite:
525 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg


