Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm, gravierbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm, gravierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231893

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008790260599

Sonepar Artikelnummer

120165372

Hersteller Artikelnummer

231893

Hersteller Typ

FS(*)-T0

Hersteller Artikel Nr.:

231893

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Frontschild, Standardfrontschilder, laserbar, → Hinweis, Abmessungen (B x H): 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm, verwendbar für: T0, T3, P1