Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, verwendbar für T5B, T5, P3, 84 x 84 (für Rahmen 88 x 88) mm, gravierbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, verwendbar für T5B, T5, P3, 84 x 84 (für Rahmen 88 x 88) mm, gravierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231895

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120802933

Hersteller Artikelnummer

231895

Hersteller Typ

FS(*)-P3

Hersteller Artikel Nr.:

231895

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Frontschild, Standardfrontschilder, laserbar, → Hinweis, Abmessungen (B x H): 84 x 84 (für Rahmen 88 x 88) mm, verwendbar für: T5B, T5, P3