Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplatte, verwendbar für T5B, T5, P3, 84 x 84 (für Rahmen 88 x 88) mm, unbeschriftet, gravierbar

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplatte, verwendbar für T5B, T5, P3, 84 x 84 (für Rahmen 88 x 88) mm, unbeschriftet, gravierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266906

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082669065

Sonepar Artikelnummer

120204514

Hersteller Artikelnummer

266906

Hersteller Typ

FS-ALU980-P3

Hersteller Artikel Nr.:

266906

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Frontschild, Blankofrontschilder, Abmessungen (B x H): 84 x 84 (für Rahmen 88 x 88) mm, Name: unbeschriftet, gravierbar, verwendbar für: T5B, T5, P3