Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplattenauflage, H=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplattenauflage, H=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106434

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081062041

Sonepar Artikelnummer

120173987

Hersteller Artikelnummer

106434

Hersteller Typ

BPZ-FPS/10

Hersteller Artikel Nr.:

106434

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

950 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.300 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)