Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplattenauflage, H=1950mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplattenauflage, H=1950mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106430

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1950 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 1950 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081062003

Sonepar Artikelnummer

120173983

Hersteller Artikelnummer

106430

Hersteller Typ

BPZ-FPS/20

Hersteller Artikel Nr.:

106430

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1950 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

1950 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.500 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)