Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplattenauflage, H=300mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplattenauflage, H=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106438

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081062089

Sonepar Artikelnummer

120173991

Hersteller Artikelnummer

106438

Hersteller Typ

BPZ-FPS/3

Hersteller Artikel Nr.:

106438

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

300 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- und Unterputzverteiler). Zum Befestigen der Frontplatte, zur Montage für BP-F...-F-Standverteiler mit flexibler Konfiguration, zum Aufbau der Frontplatte ohne BPZ-MSW oder zum Aufbau eines geteilten Verteilers mit BPZ-MSW und Aufbau von hinten (ohne BPZ-MSW), Frontplatte Höhe 300 mm, im Lieferumfang enthalten: 1 Paar Frontplattenträger (für links und rechts) aus 2 mm dickem, verzinktem Stahlblech, inkl. Schrauben