Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontplattenauflage, H=650mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontplattenauflage, H=650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112344

  • Ausführung - Montageschiene

  • Breite - 37 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Tiefe - 660 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081119042

Sonepar Artikelnummer

120174451

Hersteller Artikelnummer

112344

Hersteller Typ

BPZ-FPS/650

Hersteller Artikel Nr.:

112344

Ausführung:

Montageschiene

Breite:

37 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

660 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.120 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)