EATON - Frontplattenauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248302
Gerätemontage - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082483029
Sonepar Artikelnummer
120026257
Hersteller Artikelnummer
248302
Hersteller Typ
Z-MFPA
Hersteller Artikel Nr.:
248302
Gerätemontage:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Signalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg


