EATON - Frontplattenverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120721
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 100 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185511
Sonepar Artikelnummer
120174769
Hersteller Artikelnummer
120721
Hersteller Typ
BPZ-FPV
Hersteller Artikel Nr.:
120721
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


