Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Frontschild F908

EATON
kopierenkopieren
EATON - Frontschild F908

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 293979

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082939793

Sonepar Artikelnummer

121282965

Hersteller Artikelnummer

293979

Hersteller Typ

P5-XF-908

Hersteller Artikel Nr.:

293979

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Zubehör für Hauptschalter/Lasttrennschalter P5 gemäß IEC/EN 60947-3, 690 V, Schutzart der vorderen Trennschalter mit IP65, P5 haben eine sehr kompakte und robuste Bauweise. Der Handantrieb wirkt direkt auf die Verbindung der Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zum Öffnen gezwungen.