Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FT, Batt LifePo lange Lebensdauer, 3,2V_

EATON
kopierenkopieren
EATON - FT, Batt LifePo lange Lebensdauer, 3,2V_

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT-BATLL3

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191807344

Sonepar Artikelnummer

121240115

Hersteller Artikelnummer

FT-BATLL3

Hersteller Typ

FT-BATLL3

Hersteller Artikel Nr.:

FT-BATLL3

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

69.5 mm

Höhe inkl. Pole:

209.5 mm

Breite:

40 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

84 g

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.084 kg

Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batterie LifePo lange Lebensdauer 3,2 V 3000 mAh