Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FT EC und CC 20 m, Wandausleger, IP43

EATON
kopierenkopieren
EATON - FT EC und CC 20 m, Wandausleger, IP43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT2ECCC-WB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 284 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191816131

Sonepar Artikelnummer

121240093

Hersteller Artikelnummer

FT2ECCC-WB

Hersteller Typ

FT2ECCC-WB

Hersteller Artikel Nr.:

FT2ECCC-WB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

284 mm

Breite:

166 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

51 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.090 kg

Eaton FlexiTech Decke (EC,CC) 20 m, Wandausleger, Weiß RAL9003