EATON - FT EC und CC, Kettenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTECCC-CF
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191815943
Sonepar Artikelnummer
121240116
Hersteller Artikelnummer
FTECCC-CF
Hersteller Typ
FTECCC-CF
Hersteller Artikel Nr.:
FTECCC-CF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
218 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.132 kg


