EATON - FT EC und CC, Pendelabhängungssatz, 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTECCC-TSK-150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191816063
Sonepar Artikelnummer
121240117
Hersteller Artikelnummer
FTECCC-TSK-150
Hersteller Typ
FTECCC-TSK-150
Hersteller Artikel Nr.:
FTECCC-TSK-150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
240 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1580 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.860 kg


