EATON - FT1 EW, 4 Piktogramme (D,L,R,U), ISO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT1-4I
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191810580
Sonepar Artikelnummer
121240076
Hersteller Artikelnummer
FT1-4I
Hersteller Typ
FT1-4I
Hersteller Artikel Nr.:
FT1-4I
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
211 mm
Breite:
69.9 mm
Erkennungsweite:
12 m
Materialstärke:
0.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.013 kg


