EATON - FT1 EW_SU, Unterputzdose / Putz und Zieg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT1-RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191809690
Sonepar Artikelnummer
121240081
Hersteller Artikelnummer
FT1-RB
Hersteller Typ
FT1-RB
Hersteller Artikel Nr.:
FT1-RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
254 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.167 kg


