EATON - FT1 EW_SU, Unterputzrahmen, Weiß RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT1-RK
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 266 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191809560
Sonepar Artikelnummer
121240082
Hersteller Artikelnummer
FT1-RK
Hersteller Typ
FT1-RK
Hersteller Artikel Nr.:
FT1-RK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
266 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.155 kg


