EATON - FT1 SU, Abdeckplatte für Renovierungsarb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT1SU-RP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 413 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191809706
Sonepar Artikelnummer
121240087
Hersteller Artikelnummer
FT1SU-RP
Hersteller Typ
FT1SU-RP
Hersteller Artikel Nr.:
FT1SU-RP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
413 mm
Breite:
177 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


