EATON - FT2 ED, Piktogrammset (4 Stk.), (PU,PL,P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2ED-4I
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807429
Sonepar Artikelnummer
121186023
Hersteller Artikelnummer
FT2ED-4I
Hersteller Typ
FT2ED-4I
Hersteller Artikel Nr.:
FT2ED-4I
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
208 mm
Breite:
102.5 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.1 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.007 kg


