EATON - FT2 EW_SU, Unterputzrahmen, Weiß RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2-RK
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191809607
Sonepar Artikelnummer
121240101
Hersteller Artikelnummer
FT2-RK
Hersteller Typ
FT2-RK
Hersteller Artikel Nr.:
FT2-RK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
260 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.326 kg


