Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FT2 PICTO, FDX08-040-3 T28 D

EATON
kopierenkopieren
EATON - FT2 PICTO, FDX08-040-3 T28 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT2ED-PICTO-DMD

  • Ausführung - Einlegeblatt/-platte

  • Bedeutung des Piktogramms - sonstige

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191807269

Sonepar Artikelnummer

121240095

Hersteller Artikelnummer

FT2ED-PICTO-DMD

Hersteller Typ

FT2ED-PICTO-DMD

Hersteller Artikel Nr.:

FT2ED-PICTO-DMD

Ausführung:

Einlegeblatt/-platte

Bedeutung des Piktogramms:

sonstige

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

Nein

Länge:

208 mm

Breite:

102.5 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

0.1 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.003 kg

Eaton 20 m, Piktogramm FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür und Pfeil nach unten