EATON - FT2 PICTO, ISO7010-E016 Fluchtfenster L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2ED-PICTO-EWL
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807139
Sonepar Artikelnummer
121240096
Hersteller Artikelnummer
FT2ED-PICTO-EWL
Hersteller Typ
FT2ED-PICTO-EWL
Hersteller Artikel Nr.:
FT2ED-PICTO-EWL
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
208 mm
Breite:
102.5 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
0.1 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.003 kg


