EATON - FT2 SE, Lens for Open area

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT2SE-LO
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - Fokuslinse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191807405
Sonepar Artikelnummer
120925339
Hersteller Artikelnummer
FT2SE-LO
Hersteller Typ
FT2SE-LO
Hersteller Artikel Nr.:
FT2SE-LO
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
217 mm
Breite:
33 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.013 kg


