EATON - FT3 EW_EC_CW_CC, 4 Piktogramme (D,L,R,U)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FT3-4I
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191810603
Sonepar Artikelnummer
121240102
Hersteller Artikelnummer
FT3-4I
Hersteller Typ
FT3-4I
Hersteller Artikel Nr.:
FT3-4I
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
306 mm
Breite:
159.9 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
0.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39219090
Gewicht:
0.028 kg


