Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FU DG1 3~600V 416/460A EMV

EATON
kopierenkopieren
EATON - FU DG1 3~600V 416/460A EMV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3-4918-302A

  • Netzspannung - 525 .. 600 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 416 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081941858

Sonepar Artikelnummer

121269236

Hersteller Artikelnummer

3-4918-302A

Hersteller Typ

DG1-35416FB-C00C

Hersteller Artikel Nr.:

3-4918-302A

Netzspannung:

525 .. 600 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

416 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

336 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

298 kW

Schutzart (IP):

IP00

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

600 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

1538 mm

Breite:

1037 mm

Tiefe:

561 mm

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

820.000 kg

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 600 V AC, 3-phasig, 690 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 600 V AC, 3-phasig, 690 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 416 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1,5 - 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 460 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 525 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 250 kW, 110 % Überlast: P = 315 kW, 150 % Überlast: IM = 349 A, 110 % Überlast: IM = 436 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 600 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 315 kW, 110 % Überlast: P = 355 kW, 150 % Überlast: IM = 383 A, 110 % Überlast: IM = 431 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 690 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 500 HP, 110 % Überlast: P = 500 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 411 A, 110 % Überlast: IM = 411 A, Schutzart: IP00, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, Feldbusanschaltung (optional): PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, zusätzlicher Platinenschutz, mehrzeiliges Grafik-Display, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FS8, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5, IEC/EN 60950-1: SELF