EATON - Funk Heizkörperthermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 195213
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Aufputz
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238083028
Sonepar Artikelnummer
120554701
Hersteller Artikelnummer
195213
Hersteller Typ
CHVZ-01/05
Hersteller Artikel Nr.:
195213
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Aufputz
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0 A
Anzahl der Ausgänge:
0
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Schaltspannung:
0 V
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.176 kg


