EATON - Funk/USB Stick zum Anbinden von 3rd Party Applikationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168549
Bussystem KNX - Nein
Funk bidirektional - Ja
Ausführung - USB
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081650330
Sonepar Artikelnummer
120323285
Hersteller Artikelnummer
168549
Hersteller Typ
CKOZ-00/14
Hersteller Artikel Nr.:
168549
Bussystem KNX:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Ausführung:
USB
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Ja
Max. Übertragungsrate:
0 Bd
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84717098
Gewicht:
0.026 kg


