Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Funktionselement, 3 Pos., LED-R, Front

EATON
kopierenkopieren
EATON - Funktionselement, 3 Pos., LED-R, Front

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115981

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081157211

Sonepar Artikelnummer

121269699

Hersteller Artikelnummer

115981

Hersteller Typ

M22-SWD-K22LED-R

Hersteller Artikel Nr.:

115981

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

LED nicht austauschbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.013 kg

Funktionselement, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja