Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Funktionselement, LED-R, Boden

EATON
kopierenkopieren
EATON - Funktionselement, LED-R, Boden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116000

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081157402

Sonepar Artikelnummer

121269708

Hersteller Artikelnummer

116000

Hersteller Typ

M22-SWD-LEDC-R

Hersteller Artikel Nr.:

116000

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0 V

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

LED-Element, Befestigung: Bodenbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja