Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Funktionselement, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., 1 Wechsler, Bodenbefestigung, weiß

EATON
kopierenkopieren
EATON - Funktionselement, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., 1 Wechsler, Bodenbefestigung, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116003

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081157433

Sonepar Artikelnummer

120802360

Hersteller Artikelnummer

116003

Hersteller Typ

M22-SWD-K11LEDC-W

Hersteller Artikel Nr.:

116003

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

LED nicht austauschbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.009 kg

Funktionselement, Befestigung: Bodenbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja