Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1000A 1000V 3S/100 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1000A 1000V 3S/100 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L7299-H

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590332590

Sonepar Artikelnummer

121269149

Hersteller Artikelnummer

170L7299-H

Hersteller Typ

FUSE 1000A 1000V 3S/100 AR

Hersteller Artikel Nr.:

170L7299-H

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

155 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.001 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, Sichtmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Sonderausführung, Senkkopfschrauben, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4