Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1000A 750VDC A3/A131 P2C GR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1000A 750VDC A3/A131 P2C GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M2017

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung DC - 750 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 110 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590333269

Sonepar Artikelnummer

121237983

Hersteller Artikelnummer

170M2017

Hersteller Typ

170M2017

Hersteller Artikel Nr.:

170M2017

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung DC:

750 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

110 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

187 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

148 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.080 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, DC 750 V, Größe 23, 92 x 148 x 161 mm, gR, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit parallel verschraubten Anschlussfahnen, Zweifachelement, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, dritte Schiene, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 110 kA