Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 100A 1250V 1*FKE/115AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 100A 1250V 1*FKE/115AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M3741

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 30 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590449816

Sonepar Artikelnummer

121238321

Hersteller Artikelnummer

170M3741

Hersteller Typ

170M3741

Hersteller Artikel Nr.:

170M3741

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.956 kg

Sicherung 100A 1250V 1*FKE/115AR CU