Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 100A 1600V 1*STN/175 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 100A 1600V 1*STN/175 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E4470

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1600 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438490

Sonepar Artikelnummer

121237719

Hersteller Artikelnummer

170E4470

Hersteller Typ

170E4470

Hersteller Artikel Nr.:

170E4470

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1600 V

Bemessungsstrom:

100 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.746 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 1600 V, Kompaktgröße 1, 43 x 58 x 207 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Ausschaltvermögen 100 kA