Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 100A 2000V 1*SK/246 ADC DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 100A 2000V 1*SK/246 ADC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E3944

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 2000 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Abschaltleistung - 40 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006610

Sonepar Artikelnummer

121237709

Hersteller Artikelnummer

170E3944

Hersteller Typ

170E3944

Hersteller Artikel Nr.:

170E3944

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

2000 V

Bemessungsstrom:

100 A

Abschaltleistung:

40 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

64 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

247 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.200 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, DC 2000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 266 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion, Ausschaltvermögen 40 kA