Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 10A 3500V 1*SKN/471 ADC DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 10A 3500V 1*SKN/471 ADC DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E4125

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 3500 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516006757

Sonepar Artikelnummer

121237716

Hersteller Artikelnummer

170E4125

Hersteller Typ

170E4125

Hersteller Artikel Nr.:

170E4125

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

3500 V

Bemessungsstrom:

10 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.641 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, DC 3500 V, Kompaktgröße 1, 57 x 67 x 494 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Traktion