Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1100A 800V 3U/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1100A 800V 3U/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170L7243

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 1100 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516008256

Sonepar Artikelnummer

121237815

Hersteller Artikelnummer

170L7243

Hersteller Typ

170L7243

Hersteller Artikel Nr.:

170L7243

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

1100 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

201 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.287 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 800 V, Größe 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, IEC, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Halbleiterschutz, IEC 60269-4