Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1250A 1000V 3FU/115 AR CU

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1250A 1000V 3FU/115 AR CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6700

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590333979

Sonepar Artikelnummer

121239195

Hersteller Artikelnummer

170M6700

Hersteller Typ

170M6700

Hersteller Artikel Nr.:

170M6700

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

145 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.527 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, US-Aufmachung, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA