Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1250A 1100V 3TN/110 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1250A 1100V 3TN/110 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6200

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1100 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516018231

Sonepar Artikelnummer

121239039

Hersteller Artikelnummer

170M6200

Hersteller Typ

170M6200

Hersteller Artikel Nr.:

170M6200

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1100 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

145 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

1.295 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 1100 V, Größe 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 100 kA