Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1250A 690V 3BN/50 AR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1250A 690V 3BN/50 AR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M6416

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590462181

Sonepar Artikelnummer

121239114

Hersteller Artikelnummer

170M6416

Hersteller Typ

170M6416

Hersteller Artikel Nr.:

170M6416

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

52 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.841 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 690 V, Größe 3, aR, IEC, UL, einfacher (oberer) Kennmelder, Quadratischer Körper mit Flachkontakten, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA