Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 1250A 800V 4BKN/95 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 1250A 800V 4BKN/95 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7130-R

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590314299

Sonepar Artikelnummer

121239271

Hersteller Artikelnummer

170M7130-R

Hersteller Typ

170M7130-R

Hersteller Artikel Nr.:

170M7130-R

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.860 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 800 V, Größe 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K