Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - FUSE 125A 1000V 1*XL PV

EATON
kopierenkopieren
EATON - FUSE 125A 1000V 1*XL PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV-125A-01XL

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516000366

Sonepar Artikelnummer

121240431

Hersteller Artikelnummer

PV-125A-01XL

Hersteller Typ

PV-125A-01XL

Hersteller Artikel Nr.:

PV-125A-01XL

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

50 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

40 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.700 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, DC 1000 V, 01XL, gPV, UL, IEC, quadratischer Körper mit Messerkontakten, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter, IEC 60269-6, UL 2579, Ausschaltvermögen 50 kA, Zubehör optional SD1XL-S Sicherungshalter und 170H0235 oder 170H0237 Mikroschalter